SDS-plus Pro 4-Bohrersatz 5-teilig

Artikel-Nr.: 630581000
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630581000
EAN / GTIN 4007430431431
Herstellernummer 630581000
L-Nummer L01750 766

Beschreibung

Beschreibung:

  • Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
  • Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
  • Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
  • Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
  • Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
  • in Kunststoffkassette
  • Ø 5, 6, 6, 8, 10 mm, L = 160 mm