Sada podlahových trysek-3 kusy

Č. pol.: 630321000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630321000
EAN/GTIN 4007430206589
Číslo výrobcu 630321000

Popis

Popis:

  • Sada se skládá z: Tělo trysky, jedna podlahová vložka a jedna vložka pro mokré sání.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Víceúčelová tryska
  • Šířka: 370 mm
  • Popis produktu: Sada skládající se z : Tělesa trysky, základní vložky a vložky pro mokré vysávání
  • prodejní jednotka: 1