Padszívófej készlet-3 darab

Cikkszám: 630321000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630321000
EAN / GTIN 4007430206589
Gyártó száma 630321000

Leírás

Leírás:

  • A készlet a következőkből áll: Fúvókatest, egy padlóbetét és egy betét nedves szíváshoz.

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, belül: 35 mm
  • Típus: Többcélú fúvóka
  • Szélesség: 370 mm
  • Termék leírása: A készlet tartalma: Fúvóka test, egy alapbetét és egy alkalmazás nedves porszívózáshoz
  • értékesítési egység: 1