Caja modular 21-3

Número de artículo: 630320 21-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
207 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 127 mm
Medida exterior anchura 85 mm
Medida exterior altura 86 mm
Medida interior Longitud 121 mm
Medida interior Anchura 74 mm
Medida interior Altura 76 mm
Tipo de producto Caja modular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630320 21-3
EAN / GTIN 4045197610904

Descripción

Aplicación:

Para guardar de forma versátil las herramientas más diversas.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra