Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 22-dielne 6

Č. pol.: 630266 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 3,5-13
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 3,5-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-6 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 227 mm
Šírka 131 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630266 6
EAN/GTIN 4018754261499
Číslo výrobcu 96011113

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks č. 631000 veľ. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631700 veľ. 3; 4; 5; 6
T-rukoväť: 1 ks č. 633000 veľ. 116
Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632800 veľ. 150
Predĺženie: 1 ks č. 632400 veľ. 150
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely