Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 22-delna 6

Št. art.: 630266 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3,5-13
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3,5-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-6 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 227 mm
Širina 131 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630266 6
EAN/GTIN 4018754261499
Številka proizvajalca 96011113

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2−M8
in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 13 kosov art. 631000 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik: 4 kosi art. 631700 vel. 3; 4; 5; 6
T-ročaj: 1 kos, art. 633000 vel. 116
Natični ročaj: 1 kos, art. 632800 vel. 150
Podaljšek: 1 kos art. 632400 vel. 150
Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli