Univerzálna račňa kompletná so štvorhrannými nástavcami 0K

Č. pol.: 629410 0K
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu RS0/DIN
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 629410 0K
EAN/GTIN 2050001017390
Číslo výrobcu 6705156

Popis

Prevedenie:

Prepínateľné použitím páky na hlave račne pre otáčanie doprava, otáčanie doľava alebo uzatvorenie obvodu. Všetky hnacie diely vytvrdené. Rameno z presnej oceľovej rúry. Vymeniteľné štvorhranové vložky sú bezpečne zaistené naskrutkovaným vekom puzdra.

Materiál:

Špeciálna oceľ, povrch brunovaný, držadlo lesklé.

Obsah:

1 univerzálna račňa č. 629400: Veľ. 0
po 1 štvorhrannom nadstavci č. 629600: Veľ. 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11

Rozsah dodávky:

1 račňa veľ. 0 s 8 nadstavcami a 1 skrutkovačom v oceľovej plechovej krabici s plastovou vložkou s priehradkami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely