Universele ratel compleet met vierkant-inzetstukken, Type: 0K

Artikelnummer: 629410 0K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent RS0 / DIN
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 629410 0K
EAN/GTIN 2050001017390
Nummer fabrikant 6705156
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Omschrijving

Uitvoering:

omschakelbaar naar rechtsdraaiend, linksdraaiend of blokkeerstand via een pal op de ratelkop. Alle aandrijfdelen zijn gehard. Arm van stalen precisiebuis. De verwisselbare 4-kant-inzetstukken worden goed door het vastgeschroefde behuizingsdeksel op hun plaats gehouden.

Materiaal:

speciaal staal, gebruineerd, handvat blank.

Inhoud:

1 universele ratel nr. 629400: Maat 0
resp. 1 vierkant-inzetstuk nr. 629600: Gr. 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11

Levering:

1 ratel gr. 0 met 8 inzetstukken en 1 schroevendraaier in plaatstalen opbergdoos met kunststof inlegbak.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan