Cliquet universel complet avec douilles carrées, Type: 0K

Réf.: 629410 0K
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Changement du sens de rotation via levier d’inversion
Matériau outil acier spécial / Alliage spécial
Nombre de pièces 10 pc.
Référence fabricant RS0 / DIN
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur Rouge
Type de produit Cliquets
Transmission Carré
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 629410 0K
EAN / GTIN 2050001017390
Réf. fabricant 6705156/RS0/DIN
Fabricant/personne responsable Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Description

Exécution:

Réversible par levier à la tête du cliquet pour marche à gauche, à droite ou verrouillage. Toutes les pièces d’entraînement sont trempées. Bras en tube d’acier de précision. Les douilles carrées interchangeables sont fermement maintenues par le couvercle vissé.

Matière(s):

Acier spécial, surface brunie, poignée non revêtue.

Contenu:

1 cliquet universel 629400: Réf. 0
1 douille carrée de chaque 629600: Réf. 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11

Livraison:

1 cliquet réf. 0 avec 8 douilles et 1 tournevis dans un coffret en acier avec étui moulé en plastique.