Momentový klíč

Č. pol.: 6291-2CT
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6291-2CT
EAN/GTIN 4000896026104
Číslo výrobcu 6291-2CT
Číslo L L60140 617

Popis

Popis:

  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Přesnost ± 2 % z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Opticky (modely se signalizačním tlačítkem)
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Rozměry / délka: 389 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.85 kg
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 348.30 – 334.20 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 5.9 – 36.6 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 30 mm
  • Tloušťka hlavy a: 18 mm
  • Šířka hlavy b: 23 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely