Náhradní sada, vysílač vizuálního signálu

Č. pol.: 6122-29
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6122-29
EAN/GTIN 4000896025305
Číslo výrobcu 6122-29
Číslo L L60140 761

Popis

Popis:

  • Sada náhr. dílů optického signal. čidla se skládá z/ze:
    červeného knoflíku ∙ pružiny∙ krytu ∙ černý ∙ kolíku ∙ šroubů
    Pro momentový klíč HAZET 6021-1CT ∙ 6022-1CT ∙ 6023-1CT
    6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT
    6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6121CT ∙ 6121-1CT ∙ 6122CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123CT ∙ 6123-1CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT ∙ 6291-1CT ∙ 6291-2CT ∙ 6290-1CT ∙ 6291CT ∙ 6292-1CT ∙ 6293-1CT
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.