Carril guía FS 80

Número de artículo: 629010000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Riel de guía
Longitud 800 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 629010000
EAN / GTIN 4007430330857
Número del fabricante 629010000
Número L L01760 117
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para un guiado seguro y recto
  • La protección contra astillas reduce el astillado al serrar
  • Revestimiento adhesivo para un agarre antideslizante, seguro, así como protección de la superficie de la pieza
  • Con perforaciones para fijar el carril en la pieza y para el almacenamiento suspendido
  • Extensible gracias al segundo carril guía con conector FSV (accesorio)
  • Compatible con muchas sierras circulares manuales de otros fabricantes que son adecuadas para el uso en rieles (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti y otros)
  • Adecuado para las sierras circulares manuales de Metabo

Característica:

  • Longitud total: 80 cm