Rychlovýměnný držák bitů 1/4″/ 60 mm, magnetický

Č. pol.: 628540000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628540000
EAN/GTIN 4061792004276
Číslo výrobcu 628540000
Číslo L L01750 559

Popis

Popis:

  • Se šestihrannou stopkou 1/4″ (6,35 mm)
  • Magnetický držák bitů s funkcí rychlé výměny, pro všechny běžné šroubovací bity

Charakteristika:

  • Celková délka: 60 mm