• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Porte-embout 1/4″/ 60 mm changement rapide, magnétique

Réf.: 628540000
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
Référence article 628540000
EAN / GTIN 4061792004276
Réf. fabricant 628540000
Article hors catalogue L01750 559
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Avec emmanchement hexagonal de 1/4″ (6,35 mm)
  • Porte-embout magnétique avec fonction de changement rapide, pour tous les embouts de vissage courants

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 60 mm