Fréza TCT, B 123277 / 6 - MX

Č. pol.: 628364000
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628364000
EAN/GTIN 4007430228390
Číslo výrobcu 628364000
Číslo L L01750 2035
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy s křížovým ozubením pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
  • Příklady použití: Příklady použití: Odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro všeobecné použití.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 32 mm
  • Celková délka: 77 mm
  • Průměr hlavy: 12 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod