Freză TCT, B 123277 / 6 - MX

Cod articol: 628364000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628364000
EAN / GTIN 4007430228390
Număr producător 628364000

Descriere

Descriere:

  • Freze din carbură cu crestătură transversală pentru aplicații generale. Dantelarea transversală permite o muncă confortabilă și un control mai bun. Capacitatea de tăiere îmbunătățită sporește îndepărtarea materialului. Potrivite pentru aproape toate metalele, cum ar fi oțelul călit, oțelul neîntărit, oțelul inoxidabil, titanul, alama, cuprul, fonta, bronzul.
  • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrare de contur, prelucrare de suprafață, frezare în locuri greu accesibile, prelucrare de unghiuri acute
  • Pentru aplicații generale.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 32 mm
  • Lungime totală: 77 mm
  • Ø cap: 12 mm
  • Ø brăzdar: 6 mm
  • dinți de transmisie: Angrenaj transversal