Kĺbový hákový kľúč s čapom 90/6

Č. pol.: 628100 90/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 775D
Označenie výrobcu 776C
pre matice s vonkajším ⌀ 60 mm - 90 mm
najväčší ⌀ 90 mm
⌀ čapu 6 mm
Celková dĺžka 280 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628100 90/6
EAN/GTIN 4020772051884
Číslo výrobcu 53082

Popis

Prevedenie:

Kĺbový hákový kľúč s čapom.
Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.

Použitie:

Pre matice s otvormi do kríža DIN 1816.
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
    najväčší ⌀ / čap ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka