Kĺbový hákový kľúč s čapom 60/4

Č. pol.: 628100 60/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 775D
Označenie výrobcu 776C
pre matice s vonkajším ⌀ 35 mm - 60 mm
najväčší ⌀ 60 mm
⌀ čapu 4 mm
Celková dĺžka 205 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628100 60/4
EAN/GTIN 4020772053079
Číslo výrobcu 53074

Popis

Prevedenie:

Kĺbový hákový kľúč s čapom.
Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.

Použitie:

Pre matice s otvormi do kríža DIN 1816.
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
    najväčší ⌀ / čap ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka