Kĺbový hákový kľúč s čapom 35/3

Č. pol.: 628100 35/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 775D
Označenie výrobcu 776C
pre matice s vonkajším ⌀ 22 mm - 35 mm
najväčší ⌀ 35 mm
⌀ čapu 3 mm
Celková dĺžka 165 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628100 35/3
EAN/GTIN 4020772053062
Číslo výrobcu 53066

Popis

Prevedenie:

Kĺbový hákový kľúč s čapom.
Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.

Použitie:

Pre matice s otvormi do kríža DIN 1816.
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
    najväčší ⌀ / čap ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka