10 vrtáků HSS-R 6,7x101 mm

Č. pol.: 627757000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627757000
EAN/GTIN 4007430067678
Číslo výrobcu 627757000
Číslo L L01750 1637

Popis

Popis:

  • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
  • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
  • Povrch černý
  • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 63 mm
  • Průměr: 6,7 mm
  • Celková délka: 101 mm
  • Prodejní jednotka: 10