10 burghie HSS-R 6,7x101 mm

Cod articol: 627757000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627757000
EAN / GTIN 4007430067678
Număr producător 627757000
L-Număr L01750 1637

Descriere

Descriere:

  • Burghie de înșurubare din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, laminate, cilindrice, tăiere pe dreapta, tip N
  • Șuruburi de rectificare a suprafeței conice 118°, toleranță la diametru h8
  • Suprafață neagră
  • Adecvate pentru lucrări de găurire în oțel, metale neferoase, oțel turnat, aliat și nealiat. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 63 mm
  • Diametru: 6,7 mm
  • Lungime totală: 101 mm
  • Unitate de vânzare: 10