Forstnerův vrták 40x90 mm

Č. pol.: 627597000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627597000
EAN/GTIN 4007430064646
Číslo výrobcu 627597000
Číslo L L01750 777

Popis

Popis:

  • Vrták Forstner, podobný DIN 7483 G se středicím hrotem, 2 hlavními břity a 2 prstencovými břity
  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, dýhovaných dřevěných desek apod.
  • Vhodný pro vrtání slepých otvorů.

Charakteristika:

  • Průměr: 40 mm
  • Celková délka: 90 mm
  • Ø stopy 15 mm
  • Prodejní jednotka: 1