• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca Forstner 40x90 mm

Número de artículo: 627597000
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627597000
EAN / GTIN 4007430064646
Número del fabricante 627597000
Número L L01750 777

Descripción

Descripción:

  • Broca Forstner, similar a DIN 7483 G con punta de centrado, 2 filos cortantes principales y 2 filos cortantes anulares
  • Para aplicar en madera dura y blanda, tablones de madera enchapada, etc.
  • Adecuadas para perforar agujeros ciegos

Característica:

  • Diámetro: 40 mm
  • Longitud total: 90 mm
  • Ø de mango: 15 mm
  • Unidad de venta: 1