6 hranný skrutkovač na elektroniku 1,5

Č. pol.: 627490 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
453 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 1,5 mm
Dĺžka čepele 65 mm
Celková dĺžka 158 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Otočný kryt Áno
Guľôčková hlava nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627490 1,5
EAN/GTIN 7610733268399
Číslo výrobcu 8123.1,5-65

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky navrhnutá viaczložková rukoväť s otočným uzáverom s hladkým chodom (na fixáciu špičiek prstov pre presnú prácu). Optimálne tvarovaná zóna rýchleho otáčania na rýchle a efektívne skrutkovanie a zóna výkonu na prenos vyšších krútiacich momentov.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Najvyššia presnosť čepelí. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka