{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená; Fialová | |
| Provedení | rovné | |
| Délka čepele | 65 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 1,5 mm | |
| S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | ne | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Celková délka | 158 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 627490 1,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733268399 | |
| Číslo výrobce | 8123.1,5-65 |