6-briaunis atsuktuvas elektronikai 1,5 mm

Prekės Nr.: 627490 1,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
453 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1,5 mm
Geležtės ilgis 65 mm
visas ilgis 158 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Pasukamas dangtelis taip
Rutulinė galvutė ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627490 1,5
EAN / GTIN 7610733268399
Gamintojo numeris 8123.1,5-65

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškai padaryta daugiakomponentė rankena su lengvai sukamu dangteliu (smiliaus galui užfiksuoti, kad būtų galima tiksliai dirbti). Optimaliai suformuota greitojo sukimo zona greitam ir efektyviam priveržimui bei jėgos zona didesnių sūkių perdavimui.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Pjovimo briaunos maksimaliai atitinka matmenis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus elektroninių detalių sukimas. Puikiai tinka ir visiems jautriems reguliavimo darbams.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį