TK vrták do skla 6x75 mm

Č. pol.: 627245000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627245000
EAN/GTIN 4007430066091
Číslo výrobcu 627245000
Číslo L L01750 1173

Popis

Popis:

  • Vrtáky do skla se speciální deskou z tvrdokovu
  • Pro vrtání do skla, zrcadlového skla, lahví, dlaždic apod.
  • Upozornění: Nastavte nízké otáčky a dostatečně chladit!

Charakteristika:

  • Průměr: 6 mm
  • Celková délka: 75 mm
  • prodejní jednotka: 1