HM üvegfúrófej 6x75 mm

Cikkszám: 627245000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627245000
EAN / GTIN 4007430066091
Gyártó száma 627245000
L-szám L01750 1173

Leírás

Leírás:

  • Üvegfúrók speciális keményfémlemezzel
  • Üveg, tükörüveg, üvegek, csempék stb. fúrásához.
  • Vigyázat: Alacsony fordulatszámot állítson be és hűtse le kellően!

Jellemző:

  • Átmérő: 6 mm
  • Teljes hossz: 75 mm
  • értékesítési egység: 1