Nástrčný klíč 3/4″ šestihranný 36 mm

Č. pol.: 6270970
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6270970
EAN/GTIN 4010886627099
Číslo výrobcu 6270970
Číslo L L60160 29

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajištěním čepu
Ruční ovládání, s křížovým rýhováním pro snadné uchopení
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Délka vložky: 59,5 mm
  • Ø vložky 1: 50,8 mm
  • Ø zasunutí 2: 40,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 28,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 50,8 mm
  • Celková délka [mm]: 59,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
  • Pojistka: Zámek čepu
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez