Vtičnica 3/4″ šestkotna 36 mm

Št. art.: 6270970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6270970
EAN/GTIN 4010886627099
Številka proizvajalca 6270970
L-število L60160 29

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Kvadratni pogon po DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z zadrževanjem zatiča
Ručno upravljanje, s prečnim nagibanjem za lažji oprijem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • Dolžina vstavka: 59,5 mm
  • Vstavek Ø 1: 50,8 mm
  • Ø vstavljanja 2: 40,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 28,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 50,8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 59,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: mat kromirano
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 36
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez