Box s bity T30, SP, 25 kusů

Č. pol.: 626716000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626716000
EAN/GTIN 4061792191082
Číslo výrobcu 626716000
Číslo L L01750 287

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity, L = 25 mm
  • T 30 x 25
  • Bity z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); Bity s barevným označením; Vysoce kvalitní, robustní krabice ve speciálním designu Metabo, se závěsem Euro-hole.