• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja de puntas T30, SP, 25 piezas

Número de artículo: 626716000
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626716000
EAN / GTIN 4061792191082
Número del fabricante 626716000
Número L L01750 287

Descripción

Descripción:

  • Compuesta de: puntas S 2, L =25 mm
  • T 30 x 25
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: robusta caja de alta calidad con diseño especial Metabo, con suspensor con perforación Euro