Středicí kolík pro HM Ø 61-100 mm

Č. pol.: 626610000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626610000
EAN/GTIN 4007430198068
Číslo výrobcu 626610000

Popis

Popis:

  • Pro tvrdokovové jádrové vrtáky Ø 61 - 100 mm
  • Hloubka řezu 55 mm.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 55 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Celková délka: 120 mm
  • Prodejní jednotka: 1