• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Espiga de centrar para MD Ø 61-100 mm

Número de artículo: 626610000
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
Tipo de producto Broca de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626610000
EAN / GTIN 4007430198068
Número del fabricante 626610000

Descripción

Descripción:

  • Para broca hueca MD Ø 61 - 100 mm
  • Profundidad de corte 55 mm

Característica:

  • Longitud de trabajo: 55 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud total: 120 mm
  • Unidad de venta: 1