Opěrná podložka 115 mm, M 14, s chladicími žebry

Č. pol.: 626455000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626455000
EAN/GTIN 4061792172258
Číslo výrobcu 626455000

Popis

Popis:

  • Tvrdá Opěrná podložka pro kotouče s vlákny, ideální pro hrubé broušení
  • Speciálně tvarovaná chladicí žebra pro vysoký úběr materiálu a obzvláště chladné broušení
  • Opěrná podložka z tepelně stabilního a teplotně odolného plastového materiálu
  • Bezpečná práce s ochranou proti jiskrám díky inovativní konstrukci, optimálně přizpůsobené rozměrům standardních ochranných kapot Metabo. Vhodné také pro úhlové brusky Metabo s funkcí Autobalancer a úhlové brusky s plochou hlavou Metabo
  • Součástí dodávky je upínací matice
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Průměr: 115 mm
  • Max. Otáčky: 13300 ot./min
  • upínací matice: M 14