Plateau 115 mm, M 14, avec ailettes de refroidissement

Réf.: 626455000
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626455000
EAN / GTIN 4061792172258
Réf. fabricant 626455000

Description

Description:

  • Plateau dur pour meules en fibres, idéal pour les gros travaux de ponçage
  • Ailettes de refroidissement spéciales pour une capacité d'abrasion élevée et un ponçage particulièrement froid
  • Plateau en matériau synthétique qui ne se déforme pas à la chaleur et qui résiste aux températures élevées
  • Travail sûr et protégé contre les étincelles grâce à la structure innovante, adaptation parfaite aux dimensions des capots de protection standards de Metabo. Convient également aux meuleuses d'angle de Metabo avec Autobalance et aux meuleuses d'angle à tête plate de Metabo
  • Écrou de serrage compris dans l'équipement standard
  • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 115 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
  • ecrou de serrage : m 14