6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 1,5

Č. pol.: 626064 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 1,5 mm
Dĺžka ramien 52×16 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626064 1,5
EAN/GTIN 7610733200849
Číslo výrobcu 212.1,5 LG

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.
Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou pri mimoriadnej húževnatosti. Povrch poniklovaný, chrómovaný a s práškovým nástrekom na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 1,5

6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 1,5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním
4,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 520 kus/y s okamžitým dodaním
0,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
737 kus/y s okamžitým dodaním
0,30 €
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Povrch poniklovaný fosfátovaný mangánom
Šesťhran 1,5 1,5 1,5
Dĺžka ramien 52×16 46,5×15,5 46,5×15,5
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač Skrutkovač

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka