6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 6

Č. pol.: 626064 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
726 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 6 mm
Dĺžka ramien 106×34 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626064 6
EAN/GTIN 7610733200900
Číslo výrobcu 212.6 RE

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.
Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou pri mimoriadnej húževnatosti. Povrch poniklovaný, chrómovaný a s práškovým nástrekom na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 6

6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
726 kus/y s okamžitým dodaním
5,99 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 976 kus/y s okamžitým dodaním
0,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 305 kus/y s okamžitým dodaním
0,81 €
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Povrch poniklovaný fosfátovaný mangánom
Šesťhran 6 6 6
Dĺžka ramien 106×34 96×38 96×38
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač Skrutkovač

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka