Sekskant-vinkelnøgle, med kuglehoved pulverlakeret 1,5 mm

Art.-nr.: 626064 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
533 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1,5 mm
Vinkelbenlængde 52×16 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626064 1,5
EAN/GTIN 7610733200849
Producentnummer 212.1,5 LG

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft; optimeret benlængde. Kan sættes på op til en hældning på 30° i kraft af kuglehoved.
PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Overflade forniklet, forkromet og pulverbelagtt, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow”.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven