6-hranný uhlový kľúč poniklovaný 4,5

Č. pol.: 626037 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 4,5 mm
Dĺžka ramien 80×30,5 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch poniklovaný
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626037 4,5
EAN/GTIN 4045197921147

Popis

Prevedenie:

Niklovaný povrch.
Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Poznámka:

Uhlové skrutkovače HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 626039 a č. 626042).
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka