6-hranný uhlový kľúč poniklovaný, Šesťhran: 2

Č. pol.: 626037 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 619 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 2 mm
Dĺžka ramien 52×18 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch poniklovaný
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 626037 2
EAN/GTIN 4045197912497
Číslo výrobcu 626037 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Niklovaný povrch.
Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky