6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 4,5mm

Artiklové číslo: 626037 4,5
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
288 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 30,5 mm; 80 mm
Povrch niklované
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4,5 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Norma Podobné DIN 5265
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626037 4,5
EAN / GTIN 4045197921147
Číslo výrobce 626037 4,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Povrch niklovaný.
Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.