Chiave maschio esagonale piegata nichelate, Esagono: 2mm

Codice art.: 626037 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15.805 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore argento
Esecuzione forma piegata
Lunghezze dei fianchi 18 mm; 52 mm
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 2 mm
Con testa sferoidale no
Tipo di prodotto Chiavi maschio piegate
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. nichelata
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono incassato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626037 2
EAN / GTIN 4045197912497
Codice del produttore 626037 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superficie nichelata.
Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.