Sada skrutkovačov pre Torx Plus® plne izolovaný 7

Č. pol.: 625782 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625782 7
EAN/GTIN 4062406058586

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z vysoko legovanej nástrojovej ocele, rukoväť a čepeľ plne izolované do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Obsah:

Po 1 skrutkovači č. 625780: Veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely