{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Număr de unelte | 7 | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Număr de piese | 7 buc. | |
| Denumirea producătorului | Elektriker-Schraubendreher-Satz für Torx® VDE-vollisoliert | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set | da | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 625782 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406058586 | |
| Număr producător | 625782 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |