{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX® | |
| Počet kusů nářadí | 7 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Počet přepážek | 7 ks | |
| Označení výrobce | Elektriker-Schraubendreher-Satz für Torx® VDE-vollisoliert | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 625782 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406058586 | |
| Číslo výrobce | 625782 7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |