Skrutkovač, pre Torx®, TX25

Č. pol.: 625400 TX25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria multicraft
Profil Torx® TX25
Dĺžka čepele 120 mm
Celková dĺžka 225 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele Špeciálna oceľ PB Swiss Tools
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625400 TX25
EAN/GTIN 7610733087310
Číslo výrobcu 6400.25-120

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „multicraft“ obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX27 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka