Tournevis pour Torx® TX25

Réf.: 625400 TX25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
77 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série multicraft
Profil Torx® TX25/89
Longueur lame 120 mm
Longueur totale 225 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier spécial PB Swiss Tools
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625400 TX25
EAN / GTIN 7610733087310
Réf. fabricant 6400.25-120

Description

Exécution:

Manche «multicraft» particulièrement maniable, même avec les mains couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX27, avec six pans pour prise de clé.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier