Izvijači Torx® TX25

Št. art.: 625400 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija multicraft
Profil Torx® TX25/89
Dolžina rezila 120 mm
celotna dolžina 225 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Posebno jeklo PB Swiss Tools
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625400 TX25
EAN/GTIN 7610733087310
Številka proizvajalca 6400.25-120

Opis

Izvedba:

Ročaj „multicraft“, posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Od vel. TX27 s 6-kotnikom za pomoč s ključem.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico