Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene TX30

Č. pol.: 625152 TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
530 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX30
Dĺžka čepele 125 mm
Celková dĺžka 187 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti Haptoprene
Prevedenie stopky oblé
Povrch niklovaný a chrómovaný
Hrot čierna
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625152 TX30
EAN/GTIN 4067263012825

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Veľ. TX20 − TX40 s bočným výstupom.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka